画像準備中

測量ロッドスタンド (20〜50mm用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71018030 品番EA720ME-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,800
販売価格(税別)
28,000

アルミスタッフ転倒のリスクを軽減します。
スタッフを固定するクランプアームは角度調整ができ、まっすぐスタッフを立てられます。
任意の位置に重りを取り付けることで自立の安定性が向上します。
ワンマン測量が可能になり、省人化対策に繋がります。
2Lのペットボトルが収納可能な重り下げ袋が2個付属

注意
※スタッフは付属しておりません。
※【注意事項】・アルミスタッフは3m以上伸ばして使用しないでください。・転倒の恐れがあるため、地面が安定しない場所や強風時には使用しないでください。・転倒により人や物に被害をもたらす可能性がある場所では使用しないでください。・クランプ部とアーム部のネジは確実に締めてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする