エスコ
エスコの ヘッドライト
エスコの ヘッドライト部品
ヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
71018075
品番
EA758CW-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
入数:4個。ヘルメットにヘッドライトのバンドを固定します。配線の収納が内側にあり、配線が引っかかる事故を軽減できます。
仕様
つば付ヘルメット用
材質
ABS
色
黒
質量(g)
1 (1個当たり)
サイズ(mm)
15×42×22