電圧(V)100
光源色電球色
消費電力(W)14
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED14W(G13)
色温度(K)3000
演色指数(Ra)94
本体樹脂
カバー樹脂(乳白)
色オフホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)90.7
質量(kg)2.4
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)15(100V)
明るさFL40W相当
調光の可否不可
仕様調光器:不可
取付方式グローブ:引掛式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×1295×104
光束(Lm)1270
再生紙使用マーク適合