充電式ニッケル水素電池対応。ハイルーメン、フォーカス付モデル最安値を実現したモデルです。弱モードで35時間程度使用できるので、被災時におすすめです。ヘルメットに装着した状態で電池交換がしやすい。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。手袋をしていても押しやすい大きなスイッチです。1m先で1.5mの綺麗なサークル照射、ムラなく広範囲を均一に照射します。ヘッド角度約90度。後頭部に電池ボックス無し。