画像準備中

ヘッドライト/LED (フォーカス付/強・中・弱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71018100 品番EA758RX-4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。充電池使用可能。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

サイズ本体:71.8 (W)×38.2 (D)×48.4 (H) バッテリーボックス:70 (W)×29.2 (D)×66.5 (H) 質量(g)220 (電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 光源白色LED球1灯 電池寿命(時間)強:約10時間 (100%) 中:約30時間 (50%) 弱:約102時間 (10%) 点滅:約20時間 使用電池単3×3本 (別売) 使用環境温度(℃)-10〜55 明るさ強:255 (100%) 中:122 (50%) 弱:20 (10%) 点滅:255 防水性IPX6 照射距離(m)59 (強モード) 照射方式フォーカス (スポット⇔ワイド)
注意
※充電池・電池は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする