質量(g)233 (電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25
光源白色LED1灯 (メイン) 白色LED2灯 (サブ)
電池寿命(時間)強 (メイン):9時間 中 (メイン):13時間 弱 (メイン):40時間 強 (サブ):45時間 中 (サブ):80時間
使用電池単3×3本 (別売)
使用環境温度(℃)-10〜55
サイズ(mm)本体:69 (W)×45 (D)×50 (H) バッテリーボックス:70 (W)×29.2 (D)×66.5 (H)
明るさ強 (メイン):510 中 (メイン):290 弱 (メイン):60 強 (サブ):30 弱 (サブ):15
防水性IPX6
照射距離(m)約43 (100%の明るさ)
照射方式ワイドビーム (固定)