色白・緑
質量(g)132 (ヘッドバンド (布製)電池含)、154 (ヘッドバンド (ラバー製)電池含)
光源高輝度白色LED1灯 緑色LED球3灯 (切替式)
使用電池単4電池×3本 (付属)
電池寿命白色LED球1灯:5時間 緑色LED球3灯:20時間 緑色LED球1灯:63時間
耐衝撃性2m
サイズ(mm)45×68×61
明るさ白色LED球1灯:80 緑色LED球3灯:20 緑色LED球1灯:6
防水性IPX4
照射距離(m)白色LED球1灯:126 緑色LED球3灯:26 緑色LED球1灯:15
照射方式ノーマルビーム (固定)