画像準備中

ヘッドライト/LED

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71018145 品番EA758SD-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,110
販売価格(税別)
30,100

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

付属品充電器、ACアダプター、取付ねじ 材質ボディ:ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート 質量(g)326 (充電池含) 光源LED球 使用電池ニッケル水素電池 照射モード強、中、弱、点滅 充電時間(時間)16 耐衝撃性3m サイズ(mm)Φ45×205 ボディーカラーイエロー 明るさ(Lm)強:485、 中:240、 弱:120 防水性IPX4 照射距離(m)強:322、中:228、弱:161 照射方式ノーマルビーム (固定) 連続点灯時間(時間)強:3、 中:5.5、 弱:10 点滅:7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする