材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート
質量(g)352
電源ニッケル水素電池
光源LED球 (50,000 hour LED)
連続点灯時間3時間 (強)、 5時間30 (中)、 10時間 (弱)、 7時間30 (点滅)
照射モード強、中、弱、点滅
充電時間(時間)16
耐衝撃性1m
サイズ(mm)Φ41×213
太さ(mm)持手部:30
明るさ(Lm)425 (強)、 200 (中)、 100 (弱)
防水性IPX4
照射距離(m)322 (強) 219 (中) 155 (弱)
照射方式ノーマルビーム (固定)