材質本体、レンズ:ポリカーボネート
色イエロー
質量(g)249 (電池含)
ベルト幅(mm)25
光源白色LED球2灯
使用電池単3×4本 (付属)
防爆構造UL相当:C1・D1、IECEx:ia
モード正面照射 (強・中・弱) 下方照射 (強・中・弱) 同時照射 (強・中・弱)
サイズ(mm)76×32×47 (H)
明るさ(Lm)正面照射 (強):215 正面照射 (中):106 正面照射 (弱):22 下方照射 (強):196 下方照射 (中):96 下方照射 (弱):20 同時照射 (強):191 同時照射 (中):95 同時照射 (弱):20
防水性IP54
照射距離(m)正面照射 (強):108 正面照射 (中):76 正面照射 (弱):34 下方照射 (強):63 下方照射 (中):44 下方照射 (弱):21 同時照射 (強):87 同時照射 (中):60 同時照射 (弱):27
照射方式ツインビーム (2方向)
連続点灯時間(時間)正面照射 (強):5 正面照射 (中):13 正面照射 (弱):98 下方照射 (強):6 下方照射 (中):16 下方照射 (弱):100 同時照射 (強):7 同時照射 (中):17 同時照射 (弱):109