画像準備中

シャープ・ボールペン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71018249 品番EA765MG-331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,005
販売価格(税別)
4,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジェットストリームプライム。4機能をスムースに切り替えることができ、操作しやすい回転繰り出し式ボールペンです。クセになる、なめらかな書き味。「シンプルかつ美しい、たたずまい」「JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ」 それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。黒・赤・青のボールペンとシャープペンがついた4機能タイプでありながら、スリムなボディを実現しています。軸本体は緩やかに先端に向かって細くなることで、回転繰り出し式ならではのスタイリッシュな印象をもたらすデザインです。ペン先の繰り出し動作に適度な重みをもたせ、回転繰り出し式シングルに求められる上質な操作感を表現しています。板状のスリットクリップを採用したモダンなカラーリングのラインアップです。金属製で国際規格に準拠したリフィルを搭載しています。軸仕上 先軸・消しゴムカバー:真鍮+塗装 後軸:ステンレス+塗装 クリップ:鋼材+メッキ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする