ジェットストリームプライム。4機能をスムースに切り替えることができ、操作しやすい回転繰り出し式ボールペンです。クセになる、なめらかな書き味。「シンプルかつ美しい、たたずまい」「JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ」 それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。黒・赤・青のボールペンとシャープペンがついた4機能タイプでありながら、スリムなボディを実現しています。軸本体は緩やかに先端に向かって細くなることで、回転繰り出し式ならではのスタイリッシュな印象をもたらすデザインです。ペン先の繰り出し動作に適度な重みをもたせ、回転繰り出し式シングルに求められる上質な操作感を表現しています。板状のスリットクリップを採用したモダンなカラーリングのラインアップです。金属製で国際規格に準拠したリフィルを搭載しています。軸仕上 先軸・消しゴムカバー:真鍮+塗装 後軸:ステンレス+塗装 クリップ:鋼材+メッキ。