画像準備中

プラダンコーナーセット (導電)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード71018468 品番EA911BG-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

入数:L2個 R2個(計4個)。下穴目印用の穴付き。リブ付き。フレームの上から嵌め込み、リベット等で固定してください。厚み5mmのプラダン用です。S側は、厚み5mmのプラダンが1枚入ります。W側は、厚み5mmのプラダンが2枚入ります。

材質PP 黒 (導電) 適合板厚(mm)5×10 (S×用) サイズ(mm)70×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする