SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)15.6 光源色電球色 注文コード71018545 品番OL291568R2E
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力・光源色など48種類から選べます 他の種類を見る

SOLID LINE SLIM

消費電力(W)15.6 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN6202RE 色温度(K)3000 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) タイプ低光束タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)144.2 質量(kg)1.1 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)17(100V) 明るさHf32W定格出力×1灯相当 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×900×76 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)2250 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※レール取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする