浄化槽用バクテリア製剤 (初期処理用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71018556 品番EA922AJ-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280

初期処理・緊急用。浄化槽の超濃縮タイプのバイオ製剤です。浄化槽の使用開始時や初めてバクテリア製剤を使用する際に初期処理用としてご使用ください。また臭いや詰まりのトラブルが発生した場合の緊急用としても大活躍します。パテント取得済みの有用バクテリアが浄化槽の機能を回復、ニオイや詰まりを防ぎます。汚物、トイレットペーパーを分解し、汲み取りの回数を軽減(維持管理費の軽減)。塩素や殺菌剤ではなく、天然バクテリアが成分のため浄化槽に安心。ウジ虫やハエの発生を抑制。浄化槽の水質を安定させます。日常のトイレ掃除には、EA922AJ-351、-356、-357などのトイレ用バイオクリーナーを併用して使用されると効果的です。本品1本をトイレから投入し、薬剤が浄化槽に届くようタンクレバーで水を2回流します。

用途汚水浄化槽、汲み取り式トイレの水質改善及び消臭 成分バクテリア、水 質量(g)1030 液色白濁色 内容量(mL)946 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:90×90×250 液性中性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする