浄化槽用バクテリア製剤 (定期メンテ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71018565 品番EA922AJ-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

保守メンテナンス用。浄化槽の保守メンテナンスに最適なバイオ製剤です。パテント取得済みの有用バクテリアが浄化槽の機能を回復、ニオイや詰まりを防ぎます。年に3〜4回定期的に使用していただくことで浄化槽の機能を高め、害虫や悪臭の発生を防止します。汚物、トイレットペーパーを分解し、汲み取りの回数を軽減(維持管理費の軽減)。塩素や殺菌剤ではなく、天然バクテリアが成分のため浄化槽に安心。ウジ虫やハエの発生を抑制。浄化槽の水質を安定させます。日常のトイレ掃除には、EA922AJ-351、-356、-357などのトイレ用バイオクリーナーを併用して使用されると効果的です。本品1本をトイレから投入し、薬剤が浄化槽に届くようタンクレバーで水を2回流します。

用途汚水浄化槽、汲み取り式トイレの水質改善及び消臭 成分バクテリア、水 質量(g)1030 液色白濁色 内容量(mL)946 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:90×90×250 液性中性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする