洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71018678 品番EA928AK-133A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,653
販売価格(税別)
4,230

セット内容:アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個。さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ、ポリプロピレンとナイロンの毛により耐久性が増し、洗浄力が強化されます。

寸法(mm)700〜1200 全長(mm)300 段数2段 毛丈(mm)40 材質(グリップ)TPE 材質(毛)ポリプロピレン、ナイロン 材質(ハンドル)アルミ 高さ(m)作業:2.7 ブラシ寸法(mm)90×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする