洗濯ネット (角型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71018705 品番EA928CY-36A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

全自動・二層式洗濯機用。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。ネットは細かめです。

寸法(mm)約550×400 容量【パーカー・トレーナー】1枚【ワイシャツ・ポロシャツ】2枚【スラックス・スカート】1枚 材質(取手)ポリプロピレン 生地ポリエステル 材質(ファスナー)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする