シリコ-ンシーラント (防カビ剤入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 71018809 品番 EA930AN-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,723
販売価格(税別)
7,930

入数:10本。一成分形シリコーン系樹脂系。耐水性、耐熱性、耐候性。硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。JIS A 5758。JSIA F☆☆☆☆。

アルミ 使用温度範囲(℃)-50〜150 内容量(mL)330 耐熱温度(℃)-40〜150 可使時間(分)6 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする