消費電力(W)25
ランプの種類高演色LED
光源色白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN6201RC
色温度(K)4000
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
タイプ高光束タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)150.4
質量(kg)1.1
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)27(100V)
明るさFLR40W×2灯相当
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×900×76
色(本体)ブラック
光束(Lm)3760
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定