ゴムプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71018976 品番EA940BV-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505

2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75〜2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25〜2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。

寸法(mm)Φ38×63 極数2P (横・横) 定格容量15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする