画像準備中

泥落シ踏台

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71019028 品番EA948TE-65S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600

日本製。アンカー穴(Φ8mm)付き。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一つになり段差軽減と汚れ落とし1段2役。積み重ね可能。工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。建設現場の屋内作業場や、階段の入り口に。現場事務所等の泥落としに。

厚さ(mm)枠カシメ部分:22 質量(kg)マット:1.6、踏台:6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)踏台:450×690×140 マット厚(mm)17 マット寸法(mm)360×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする