SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)16.3 注文コード71019315 品番OL291568R2M
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力・グリーンマークなど12種類から選べます 他の種類を見る

SOLID LINE SLIM

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.1 タイプ低光束タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)16.3 適合ユニット型式【LEDユニット】UN6202RM 本体アルミ 取付場所天井専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×900×76 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.2 皮相電力(VA)17(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)2400 LED寿命(時間)40000 明るさHf32W定格出力×1灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%〜100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする