エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの プラスチックチェーン
プラスチックチェーン(耐候型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71019351
品番
EA980AJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
低温・高温に強く耐候性に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
黄
全長(m)
2
線径(Φmm)
12
内寸(mm)
チェーン:45×15