画像準備中

ベルト荷締機 (ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト長さ(m)調整側:5 ベルト長さ固定側(m)0.36 注文コード71019667 品番EA982B-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390
この商品はベルト長さ・ベルト長さ固定側など6種類から選べます 他の種類を見る

スチールバックル。

ベルト長さ(m)調整側:5 使用荷重(kg)660 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.36 ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0 フック内径(Φmm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする