エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
ベルト荷締機 (ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト長さ(m)
調整側:4.7
ベルト長さ固定側(m)
0.35
注文コード
71019685
品番
EA982B-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
この商品は
ベルト長さ・ベルト長さ固定側
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スチールバックル。
ベルト長さ(m)
調整側:4.7
使用荷重(kg)
330
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
0.35
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.8
フック内径(Φmm)
23