エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
ベルト荷締機 (ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71019728
品番
EA982BC-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,831
販売価格(税別)
¥
6,210
バスケットに入れる
荷物の固定用。
質量(kg)
2.54
ベルト長さ(m)
調整側:8
使用荷重(kg)
1500
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)
0.33
材質(フック)
鉄製
フック全長(mm)
90
ベルト幅×厚さ(mm)
50×2.4
フック口幅(mm)
28