画像準備中

ベルト荷締機 (エンドレス型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71019746 品番EA982CH-8AB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190

ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。スチールバックル。エンドレス型。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)1650 材質(ベルト)ポリエステル ベルト厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする