画像準備中

ベルト荷締機 (エンドレス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)1010 注文コード71019981 品番EA982SB-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900
この商品はベルト長さ・ベルト色・使用荷重など29種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。

材質バックル:スチール(クロムメッキ) ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)1010 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)40 ベルト幅×厚さ(mm)35×2.0
注意
※玉掛け厳禁。
※角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする