電圧(V)100/200/242
消費電力(W)25
ランプの種類高演色LED
光源色白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN6201RC
色温度(K)4000
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
タイプ高光束タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)150.4
質量(kg)1.1
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)27/27/27(100V/200V/242V)
明るさFLR40W×2灯相当
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×900×72
色(本体)ブラック
光束(Lm)3760
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合