電圧(V)100/200/242
消費電力(W)16.2
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN6202RM
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
タイプ低光束タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)147.2
質量(kg)1.1
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)17/18/18(100V/200V/242V)
明るさHf32W定格出力×1灯相当
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×900×72
色(本体)ブラック
光束(Lm)2400
グリーン購入法適合
調光範囲約1%〜100%
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
調色の可否可