直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71020873 品番 XL501001R3E
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN4303RE 色温度(K)3000 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプ逆富士型 明るさ(Lm)1600 明るさHf16W高出力×1灯相当 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 エネルギー消費効率(Lm/W)144 皮相電力(VA)12/11/11(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 消費電力(W)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53 光束(Lm)1440 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※本体(XL501 001♯)とLEDユニットは別梱包となります
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする