ヘルメット用アゴひも

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71021180 品番EA998BP-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

日焼け跡が残らない透明あごひもです。

仕様あご部+耳部 (No.8)透明 適合【ヘルメット】EA998BA-1〜-11、EA998BB-1〜-48、EA998BB-81〜-108、EA998BG-1〜-11 材質軟質ビニール 透明 質量(g)30 ひも長(mm)【あご紐】310【耳紐】290 ひも幅(cm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする