材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC
寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132
質量(g)715
コード長さ(m)ポンプコード:3
全揚程(m)1.5
材質(ホース)PVC、PP
寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内
寸法(mm×m)ホース:Φ15×3
使用周囲温度(℃)5〜35
最高使用水温(℃)5〜45
運転時間(分)最大15/回