ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71021435 品番EA520FD-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,504
販売価格(税別)
8,640

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

仕様ハンドル 材質スチール (粉体塗装) 質量(kg)4 サイズ(mm)1223×214×72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする