仕様コントローラ:可能(別売)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.8
色白
取付直付型40形
高さ(mm)53
タイプ逆富士型
電圧(V)100/200/242
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4406RH
本体鋼
定格消費電力(W)41.7
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)165.4
皮相電力(VA)42/43/46(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)6900
明るさHf32W高出力×2灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)6900
枠ポリカーボネート(乳白)
調光の可否可(連続100-1%)
傾斜天井取付角度(°)90