エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ライト付ルーペ
ハンドルーペ (LEDライト付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71021548
品番
EA756DM-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
プラスチックレンズ。非球面レンズ。
全長(mm)
120
電源
単4電池×3本 (別売)
倍率
15倍
レンズ径(Φmm)
35
光源
LED球