画像準備中

バックカメラモニターセット (平ボディ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71021557 品番EA763AA-128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,870
販売価格(税別)
31,700

荷台が平ボディータイプのトラックに取り付けするバックカメラシステム。カメラは31万画素CCDイメージセンサー採用。1024×600ドット 高精細7V型IPSカラー液晶ディスプレイ。2 系統の映像入力に対応・バックやサイドの死角をカバー。リバース連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能、画面の明るさ、コントラスト、言語等、詳細な設定が可能。

付属品カメラ本体、カメラステー用両面テープ、カメラステー固定ネジ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長ケーブル、ミラーアーム取付アダプター、スペーサー、リモコン、取扱説明書 仕様映像方向:鏡像映像 質量(g)ディスプレイ部:390、カメラ部:65 使用温度範囲(℃)-20〜70 電源(V)カメラ部:DC12(マイナスアース)、ディスプレイ部:DC12/24(マイナスアース) 消費電力カメラ部:60mA、ディスプレイ部:5W 有効画素数648(水平)×488(垂直)、約31万画素 撮像素子1/4インチ CMOSイメージセンサ 防水仕様IP69K (バックカメラ) 画角垂直:90°、対角:170°、水平:150°
注意
※本機の信号方式はNTSCです。他の方式は利用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする