ハンドマグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71021591 品番EA781BF-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,640
販売価格(税別)
22,400

鉄やスチールの削りくず、欠片や小さな部品等を素早く安全に回収。人が接触するリスクを最小限に抑え、安全衛生対策に最適。軽量、耐久性に優れ錆びにくい。磁力を解除するクイックリリースハンドル付き。

仕様吸着能力:6.35(kgf) 全長(mm)900 質量(g)725 径(Φmm)円盤:70 グリップ長さ(mm)130 パイプ径(Φmm)吸着:25.4 材質(シャフト)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする