電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
適合ユニット型式【LEDユニット】UN4303RB
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
明るさ(Lm)1600
明るさHf16W高出力×1灯相当
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
エネルギー消費効率(Lm/W)160
皮相電力(VA)12/11/11(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
消費電力(W)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合