画像準備中

ハンディークリーナーセット (充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71021767 品番EA899HC-46A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥66,000
販売価格(税別)
60,000

LEDライト付き。紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。吸込力が3段階に切替可能。ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ。吸込仕事率 (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。

用途清掃作業に 付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル 仕様バッテリー・充電器セット 長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1005 寸法(mm)478×112×(H)169 質量(kg)1.7※EA813HF-17B装着時 集塵容量(L)0.56 騒音値(dB)68 バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah) 充電時間(分)25(満充電)
注意
※ESCOオリジナルセット品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする