エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの リュック
バックパック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71021828
品番
EA927CH-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
外ポケット2個、内ポケット1個。底のマチがしっかりあり、荷物がたくさん収納できます。
材質
ポリエステル (600デニール)
色
ブラック
質量(g)
500
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
304×165×444