直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)12.9 光源色白色 注文コード71021923 品番XL501005R1C
参考基準価格(税別)¥21,950 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品は消費電力・光源色など31種類から選べます 他の種類を見る

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色白色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN4401RC 色温度(K)4000 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ逆富士型 明るさ(Lm)2000 明るさFLR40W×1灯相当 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.2 エネルギー消費効率(Lm/W)145.7 皮相電力(VA)14/14/15(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 消費電力(W)12.9 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53 光束(Lm)1880 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする