2Way充電式LEDズームライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71021950 品番DL-230415
参考基準価格(税別)¥798 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式で電池交換要らずのコンパクトで強力なライト
ズーム機能搭載なので用途に合わせて使用可能

連続使用時間(時間)約1〜3 充電時間(時間)約2〜3 モード3種類 点灯、点滅、COB 入力電圧5V1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする