デジタルランド
デジタルランドの ヘッドライト
デジタルランドの ヘッドライト本体
2Wayヘッドライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71022029
品番
DL-YU405
参考基準価格(税別)
¥998
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ワイド照射、ズーム照射切り替え可能なヘッドライト
Type-Cケーブルで充電可能
防水設計
材質
PC
連続使用時間(時間)
3〜6
充電時間
約3時間半
光束(Lm)
最大:140
入力電圧
5V1A