アルミカッター定規 つなげるカット師

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71022135 品番65008
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2mのカッター定規を分割できるため、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
分割することで1mのカッター定規として使用できます。
工具不要で簡単に脱着ができます。
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。
cm目盛(上段目盛)と尺相当目盛(下段目盛)の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです。
しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。

用途長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。 仕様スベリ止め:有 寸法(mm)分割時:1135×69×11 目盛上段:cm目盛 下段:尺相当目盛 製品質量(g)1550 製品サイズ(mm)2020×69×11 真直度(mm)0.4以下 許容差(mm)長さ:マイナス0.7〜1.0
注意
※長さの許容差は温度20℃を基準としたものとなります。
※真直度とは本体側面の反りのことです。
※用途以外に使用しないでください。
※スベリ止めゴム付・ステンレス細板付・収納バンド付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする