シンワ測定
シンワ測定の ヘラ/盛板/コテ
シンワ測定の ヘラ
シンワ測定の 地ベラ
パテベラ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
60
注文コード
71022169
品番
73366
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
硬めのゴムを使用しており、しっかりと力をかけてパテをかき混ぜられます。
用途
パテのかき混ぜに。
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
幅(mm)
60
厚さ(mm)
【ブレード】0.5(中間部:0.3)
寸法(mm)
200×100×22
質量(g)
74
注意
※用途以外に使用しないでください。