シンワ測定
シンワ測定の ヘラ/盛板/コテ
シンワ測定の ヘラ
シンワ測定の 地ベラ
パテベラ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71022178
品番
73367
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
硬めのゴムを使用しており、しっかりと力をかけてパテをかき混ぜられます。
用途
パテのかき混ぜに。
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
幅(mm)
90
厚さ(mm)
【ブレード】0.5(中間部:0.3)
寸法(mm)
200×125×22
質量(g)
92
注意
※用途以外に使用しないでください。