パテベラ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)180 注文コード71022205 品番73406
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。
サビにくいステンレス製のブレードです。

用途パテ塗りに。 材質柄:木 ブレード:ステンレス 幅(mm)180 厚さ(mm)【ブレード】0.5(中間部:0.3) 寸法(mm)216×120×9 質量(g)78
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする