シンワ測定
シンワ測定の ヘラ/盛板/コテ
シンワ測定の ヘラ
シンワ測定の 地ベラ
パテベラ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
210
注文コード
71022221
品番
73407
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
中間部が薄くなっており、適度なしなりのブレードです。
サビにくいステンレス製のブレードです。
用途
パテ塗りに。
材質
柄:木 ブレード:ステンレス
幅(mm)
210
厚さ(mm)
【ブレード】0.5(中間部:0.3)
寸法(mm)
216×150×9
質量(g)
91
注意
※用途以外に使用しないでください。